EM005N クリームディスペンサー TKG 81781415

クリームディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781415
品番
EM005N
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

クリームやジャムの注入を効率的に!

用途
レバーを下ろすことで約7gのクリームを出すことができ、クロワッサンやドーナツに効率よく注入できます。
TGK品番
1-1608-0601
材質
【本体】POM樹脂【ボトル】トライタン【ノズル】ステンレス
質量(kg)
2.3
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×200×230
注意
※大きな果肉の入ったジャムは、詰まりの原因となるのでご使用いただけません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする