プラスチック抗菌アルファボードまな板用脚 ブラック 350×H160

プラスチック抗菌アルファボードまな板用脚  ブラック 350×H160 - アルファ[まな板]

腐敗することがないため、清潔で衛生的です。

用途
切りかけ部分の異物混入を避けやすい
TGK品番
1-0386-1101
材質
ポリエチレン
全長(mm)
350
高さ(mm)
160
内容量
1個
注意
※紫外線による黄変が目立たない耐冷耐熱温度:-30℃から70℃
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81782797-
¥43,700
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする