曜日別特売

WJ-747S KV ジーンズ

WJ-747S KV ジーンズ - コミネWJ-747S KV ジーンズ - コミネWJ-747S KV ジーンズ - コミネ

シルエットの際立つスーパースリムフィットパターンのストレッチデニムジーンズ。両膝には高強度生地ケブラーを補強として使用。標準装備のCE規格レベル2プロテクターは外入れ式なので着脱しやすい。また、別売りハードプロテクターに換装も可能。ロールアップすることで裾裏のリフレクターを使用可能。

材質
cotton・Kevlar(R)
プロテクター
knee(side:optional)
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全13種類を絞り込む
サイズ
色
ウエスト(cm)
股下(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180240607-747/IDG.BLU/5XLBIndigo Blue5XLB/4685.5116125
¥9,500
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180307007-747/IDG.BLU/LIndigo BlueL/328586100
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180464607-747/IDG.BLU/2XLIndigo Blue2XL/3685.596108
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180497807-747/D.IDG/XLDeep IndigoXL/348591104
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180679807-747/D.IDG/5XLBDeep Indigo5XLB/4685.5116125
¥9,500
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180909007-747/BK/4XLBBlack4XLB/4485.5111120
¥9,500
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180979007-747/D.IDG/2XLDeep Indigo2XL/3685.596108
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181044707-747/BK/XLBlackXL/348591104
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181111107-747/BK/LBlackL/328586100
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181220607-747/D.IDG/LDeep IndigoL/328586100
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181247707-747/BK/2XLBlack2XL/3685.596108
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181258107-747/IDG.BLU/4XLBIndigo Blue4XLB/4485.5111120
¥9,500
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181287007-747/IDG.BLU/XLIndigo BlueXL/348591104
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする