曜日別特売
07-747/IDG.BLU/XL WJ-747S KV ジーンズ コミネ 81812870

07-747/IDG.BLU/XL WJ-747S KV ジーンズ コミネ 81812870
07-747/IDG.BLU/XL WJ-747S KV ジーンズ コミネ 81812870
07-747/IDG.BLU/XL WJ-747S KV ジーンズ コミネ 81812870

WJ-747S KV ジーンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXL/34
色Indigo Blue
内容量1着注文コード81812870品番07-747/IDG.BLU/XL
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

シルエットの際立つスーパースリムフィットパターンのストレッチデニムジーンズ。両膝には高強度生地ケブラーを補強として使用。標準装備のCE規格レベル2プロテクターは外入れ式なので着脱しやすい。また、別売りハードプロテクターに換装も可能。ロールアップすることで裾裏のリフレクターを使用可能。

色
Indigo Blue
サイズ
XL/34
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
91
ヒップ(cm)
104
材質
cotton・Kevlar(R)
プロテクター
knee(side:optional)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする