曜日別特売

PK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター

PK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター - コミネPK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター - コミネPK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター - コミネPK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター - コミネ

自在に着脱可能な保温インナーと換気ベンチレーション機能を備えるスタンダードな仕様のウインターライディングパンツ。膝にはCE規格ハードプロテクターを装備。秋口から春先まで使えるロングシーズン対応アイテム。

材質
[outshell]polyester(PU coating) [lining]polyester(PU coating)
色
Black
プロテクター
knee・side
内容量
1着
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全13種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180215107-918/BK/XLXL8286(98)(最大値)118
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180292107-918/BK/XLBXLB7796(108)(最大値)128
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180302707-918/BK/SS8168(80)(最大値)100
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180346507-918/BK/LL8280(92)(最大値)112
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180355107-918/BK/3XL3XL8398(110)(最大値)130
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180447007-918/BK/2XLB2XLB78102(114)(最大値)134
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180658807-918/BK/4XLB4XLB78114(126)cm146
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180706007-918/BK/3XLB3XLB78108(120)cm140
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181022807-918/BK/MM8174(86)cm106
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181035007-918/BK/5XLB5XLB78120(132)(最大値)152
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181228507-918/BK/LBLB7790(102)(最大値)122
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181238007-918/BK/MBMB7784(96)(最大値)116
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
8181255607-918/BK/2XL2XL8392(104)(最大値)124
¥23,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする