曜日別特売
07-918/BK/XLB PK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター コミネ 81802921

07-918/BK/XLB PK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター コミネ 81802921
07-918/BK/XLB PK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター コミネ 81802921
07-918/BK/XLB PK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター コミネ 81802921
07-918/BK/XLB PK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター コミネ 81802921

PK-918 プロテクトウインターパンツ-ジュピター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXLB
内容量1着注文コード81802921品番07-918/BK/XLB
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

自在に着脱可能な保温インナーと換気ベンチレーション機能を備えるスタンダードな仕様のウインターライディングパンツ。膝にはCE規格ハードプロテクターを装備。秋口から春先まで使えるロングシーズン対応アイテム。

サイズ
XLB
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
96(108)(最大値)
ヒップ(cm)
128
材質
[outshell]polyester(PU coating) [lining]polyester(PU coating)
色
Black
プロテクター
knee・side
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする