送風機内蔵ヘルメット

送風機内蔵ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風機内蔵ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風機内蔵ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風機内蔵ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風機内蔵ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風機内蔵ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風機内蔵ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)送風機内蔵ヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

この夏止めれれない快適さを。すぐに使える専用バッテリー付。

材質
帽体:ABS樹脂、ひさし:PC
質量(g)
ヘルメット単体:510
種類
アメリカン
寸法(cm)
53~62
連続使用時間(時間)
8(アルカリ乾電池単三3本※別売)、IN:9・OUT:9(バッテリーパック)
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
33
通気孔
あり
ひもタイプ
アゴヒモ
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
No.399F-G 8181755181817551No.399F-Gひさし:グリーン、ヘルメット:白
¥16,800
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
No.399F-C 8181756081817560No.399F-Cひさし:クリア、ヘルメット:白
¥16,800
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
No.399F-S 8181756981817569No.399F-Sひさし:スモーク、ヘルメット:白
¥16,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする