No.399F-S 送風機内蔵ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 81817569

No.399F-S 送風機内蔵ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 81817569
No.399F-S 送風機内蔵ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 81817569
No.399F-S 送風機内蔵ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 81817569

送風機内蔵ヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ひさし:スモーク、ヘルメット:白
内容量1個注文コード81817569品番No.399F-S
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

この夏止めれれない快適さを。すぐに使える専用バッテリー付。

色
ひさし:スモーク、ヘルメット:白
材質
帽体:ABS樹脂、ひさし:PC
質量(g)
ヘルメット単体:510
種類
アメリカン
寸法(cm)
53~62
連続使用時間(時間)
8(アルカリ乾電池単三3本※別売)、IN:9・OUT:9(バッテリーパック)
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
33
通気孔
あり
ひもタイプ
アゴヒモ
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする