- 容量(TB)
- 2
- 質量(g)
- 54.8
- 対応OS
- Windows 7 以降、mac OS X 10.6 以降、iOS、Android 9 以降
- インターフェース
- USB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1、USB 3.0/2.0
- 防塵防水性能
- IP65
- 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
- 58×79×6.5
- 保存温度範囲(℃)
- -40-+70
- インターフェイス
- Type-C USB3.2 Gen2×2
- 動作温度範囲(℃)
- 0-70
- 読取速度(MB/s)
- 2000
- 書込速度(MB/s)
- 1800
- SSD
- 3D NAND