油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド

・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。

用途
油圧配管用
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
流体温度(℃)
油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
適合流体
鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
最小破壊圧力(MPa)
4.5
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※ホース金具・アダプタは、ブリヂストン製品ではありません。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全67種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ
最小曲げ半径(mm)
呼び
67種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ねじ
呼び
最小曲げ半径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81877148OKE08 x 400L SUS C=C400ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥11,285
¥12,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877209OKE06 x 290L SUS C=C290ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥9,440
¥10,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877315OKE06 x 390L SUS C=C390ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥9,545
¥10,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877385OKE04 x 40000L SUS C=C40000ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥43,235
¥47,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877455OKE08 x 270L SUS C=C270ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥11,106
¥12,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877471OKE08 x 1400L SUS C=C1400ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥12,659
¥13,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877507OKE06 x 240L SUS C=C240ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥9,389
¥10,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877805OKE12 x 10000L SUS C=C10000ホース質量(M/g):430メス:G3/4ホース:12150
¥40,078
¥44,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877909OKE06 x 2700L SUS C=C2700ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥11,946
¥13,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877936OKE08 x 2100L SUS C=C2100ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥13,622
¥14,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878040OKE04 x 2300L SUS C=C2300ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥10,329
¥11,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878137OKE04 x 2500L SUS C=C2500ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥10,503
¥11,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878207OKE16 x 380L SUS C=C380ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:16200
¥21,803
¥23,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878505OKE08 x 800L SUS C=C800ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥11,835
¥13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878530OKE16 x 50000L SUS C=C50000ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:16200
¥206,106
¥226,717(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81878661OKE06 x 2800L SUS C=C2800ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥12,050
¥13,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878679OKE06 x 370L SUS C=C370ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥9,525
¥10,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878706OKE04 x 340L SUS C=C340ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥8,618
¥9,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878801OKE04 x 2200L SUS C=C2200ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥10,242
¥11,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878968OKE16 x 10000L SUS C=C10000ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:16200
¥57,535
¥63,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879011OKE12 x 1500L SUS C=C1500ホース質量(M/g):430メス:G3/4ホース:12150
¥19,715
¥21,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879029OKE06 x 50000L SUS C=C50000ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥61,138
¥67,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879117OKE16 x 3000L SUS C=C3000ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:16200
¥31,535
¥34,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879187OKE08 x 850L SUS C=C850ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥11,903
¥13,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879221OKE04 x 330L SUS C=C330ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥8,610
¥9,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879345OKE16 x 40000L SUS C=C40000ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:16200
¥168,963
¥185,859(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81879415OKE12 x 370L SUS C=C370ホース質量(M/g):430メス:G3/4ホース:12150
¥17,009
¥18,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879519OKE12 x 500L SUS C=C500ホース質量(M/g):430メス:G3/4ホース:12150
¥17,319
¥19,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879641OKE08 x 370L SUS C=C370ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥11,245
¥12,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880097OKE12 x 390L SUS C=C390ホース質量(M/g):430メス:G3/4ホース:12150
¥17,058
¥18,764(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880149OKE04 x 2400L SUS C=C2400ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥10,416
¥11,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880219OKE08 x 210L SUS C=C210ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥11,025
¥12,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880341OKE04 x 750L SUS C=C750ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥8,976
¥9,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880411OKE06 x 1100L SUS C=C1100ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥10,282
¥11,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880420OKE16 x 300L SUS C=C300ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:16200
¥21,506
¥23,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880517OKE04 x 380L SUS C=C380ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥8,653
¥9,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880569OKE04 x 900L SUS C=C900ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥9,106
¥10,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880745OKE12 x 7000L SUS C=C7000ホース質量(M/g):430メス:G3/4ホース:12150
¥32,890
¥36,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880806OKE08 x 15000L SUS C=C15000ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥31,349
¥34,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880849OKE08 x 360L SUS C=C360ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥11,232
¥12,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880885OKE04 x 360L SUS C=C360ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥8,636
¥9,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880971OKE04 x 370L SUS C=C370ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥8,645
¥9,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880989OKE04 x 1200L SUS C=C1200ホース質量(M/g):130メス:G1/4ホース:465
¥9,369
¥10,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881050OKE16 x 1300L SUS C=C1300ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:16200
¥25,220
¥27,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881269OKE16 x 8000L SUS C=C8000ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:16200
¥50,106
¥55,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881287OKE12 x 1000L SUS C=C1000ホース質量(M/g):430メス:G3/4ホース:12150
¥18,516
¥20,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881436OKE06 x 1800L SUS C=C1800ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥11,010
¥12,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881470OKE16 x 25000L SUS C=C25000ホース質量(M/g):720メス:G1"ホース:16200
¥113,249
¥124,574(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81881549OKE08 x 290L SUS C=C290ホース質量(M/g):240メス:G1/2ホース:8100
¥11,135
¥12,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881881OKE06 x 2200L SUS C=C2200ホース質量(M/g):170メス:G3/8ホース:675
¥11,426
¥12,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする