油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 - ノーブランド

・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。

用途
油圧配管用
材質
口金・アダプタ:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
流体温度(℃)
油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
適合流体
鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
最小破壊圧力(MPa)
4.5
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※ホース金具・アダプタは、ブリヂストン製品ではありません。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全67種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ
67種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
質量(g)
ねじ
六角対辺(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81876965OKE04 x 230L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/4230ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥10,752
¥11,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
81876981OKE12 x 4000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/44000ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥32,389
¥35,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877078OKE16 x 1300L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1"1300ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥36,363
¥39,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877200OKE06 x 340L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/8340ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,093
¥13,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
81877288OKE12 x 40000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/440000ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥118,635
¥130,499(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81877760OKE06 x 2200L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/82200ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥14,026
¥15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878110OKE04 x 390L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/4390ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥10,892
¥11,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878171OKE04 x 7000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/47000ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥16,659
¥18,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878268OKE04 x 1400L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/41400ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥11,772
¥12,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878496OKE16 x 5000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1"5000ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥50,106
¥55,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878539OKE06 x 500L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/8500ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,258
¥13,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878645OKE08 x 9000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/29000ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥26,818
¥29,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878688OKE06 x 10000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/810000ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥22,138
¥24,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878767OKE08 x 3500L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/23500ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥19,259
¥21,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878941OKE04 x 2700L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/42700ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥12,906
¥14,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878977OKE06 x 1100L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/81100ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,882
¥14,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
81878986OKE04 x 500L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/4500ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥10,986
¥12,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879099OKE16 x 1900L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1"1900ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥38,592
¥42,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879196OKE08 x 800L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/2800ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥15,549
¥17,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879230OKE08 x 400L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/2400ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,999
¥16,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879467OKE16 x 6000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1"6000ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥53,820
¥59,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879510OKE16 x 600L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1"600ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥33,763
¥37,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879598OKE08 x 230L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/2230ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥14,768
¥16,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879650OKE04 x 2500L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/42500ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥12,732
¥14,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879738OKE12 x 300L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/4300ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥23,526
¥25,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879765OKE12 x 3000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/43000ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥29,993
¥32,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879869OKE06 x 450L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/8450ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,206
¥13,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
81879921OKE16 x 950L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1"950ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥35,063
¥38,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880045OKE08 x 1500L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/21500ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥16,510
¥18,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880140OKE04 x 340L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/4340ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥10,846
¥11,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880289OKE04 x 550L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/4550ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥11,030
¥12,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880350OKE12 x 600L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/4600ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥24,245
¥26,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880666OKE06 x 600L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/8600ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,362
¥13,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880727OKE16 x 350L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1"350ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥32,835
¥36,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880919OKE08 x 2000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/22000ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥17,198
¥18,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
81880955OKE06 x 8000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/88000ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥20,058
¥22,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881156OKE06 x 7000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/87000ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥19,018
¥20,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881208OKE06 x 380L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/8380ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,133
¥13,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881217OKE16 x 370L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1"370ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥32,909
¥36,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881260OKE08 x 1300L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/21300ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥16,236
¥17,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881321OKE12 x 2100L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/42100ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥27,838
¥30,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881427OKE06 x 2300L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/82300ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥14,130
¥15,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881506OKE04 x 2400L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/42400ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥12,645
¥13,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881601OKE04 x 10000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/410000ホース質量(M/g):130メス:G1/419
¥19,278
¥21,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881646OKE08 x 750L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1/2750ホース質量(M/g):240メス:G1/227
¥15,480
¥17,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881689OKE06 x 2500L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/82500ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥14,338
¥15,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881759OKE06 x 25000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/825000ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥37,738
¥41,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881820OKE16 x 330L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R1"330ホース質量(M/g):720メス:G1"41
¥32,760
¥36,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
81881969OKE12 x 15000L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/415000ホース質量(M/g):430メス:G3/436
¥58,742
¥64,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
81882039OKE06 x 1200L SUS F+8001=F+8001PT "T1"、R3/81200ホース質量(M/g):170メス:G3/822
¥12,986
¥14,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする