PG-661 プログレード すり鉢小分けボウル 下村工業 81860750

プログレード すり鉢小分けボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81860750
品番
PG-661
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

耐熱温度は180℃で食洗器も使える

TGK品番
1-0440-1201
材質
ポリメチルペンテン
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×105×58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする