曜日別特売

フランスパン生地取り板(目盛入り)70cm

フランスパン生地取り板(目盛入り)70cm - よし与工房

表面(生地面)に生地が付きにくいように溝があります。

用途
裏面には目盛りが付いている為、パンを同じ長さに仕上げるのに便利です。
TGK品番
1-1143-2302
材質
ABS製(耐熱80℃)
寸法(幅W×高さH)(mm)
700×115
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81860488KG-2090
¥8,100
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする