曜日別特売
KG-2090 フランスパン生地取り板(目盛入り)70cm よし与工房 81860488

フランスパン生地取り板(目盛入り)70cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81860488
品番
KG-2090
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

表面(生地面)に生地が付きにくいように溝があります。

用途
裏面には目盛りが付いている為、パンを同じ長さに仕上げるのに便利です。
TGK品番
1-1143-2302
材質
ABS製(耐熱80℃)
寸法(幅W×高さH)(mm)
700×115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする