曜日別特売

ザ・スピンコーティング IHフライパン 28cm

ザ・スピンコーティング IHフライパン  28cm - ナンセン

耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。

用途
底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。
TGK品番
1-0002-1303
質量(g)
781
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
225
直径×深さ(mm)
295(280)×57
内容量
1個
注意
※電磁調理器100V・200V対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81860951-
¥5,500
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする