ナンセン
ザ・スピンコーティング IHフライパン 28cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81860951
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。
用途
底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。
TGK品番
1-0002-1303
質量(g)
781
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
225
直径×深さ(mm)
295(280)×57
注意
※電磁調理器100V・200V対応