ナンセン
ザ・スピンコーティング IHフライパン 20cm
耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。
用途
底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。
TGK品番
1-0002-1301
質量(g)
552
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
155
直径×深さ(mm)
214(200)×47
内容量
1個
注意
※電磁調理器100V・200V対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81860129
-
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください