ナンセン
ザ・スピンコーティング IHフライパン 20cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81860129
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。
用途
底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。
TGK品番
1-0002-1301
質量(g)
552
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
155
直径×深さ(mm)
214(200)×47
注意
※電磁調理器100V・200V対応