曜日別特売

Pコーン カスタム 常設型 角ベース

Pコーン カスタム 常設型 角ベース - 八木熊Pコーン カスタム 常設型 角ベース - 八木熊Pコーン カスタム 常設型 角ベース - 八木熊Pコーン カスタム 常設型 角ベース - 八木熊Pコーン カスタム 常設型 角ベース - 八木熊Pコーン カスタム 常設型 角ベース - 八木熊Pコーン カスタム 常設型 角ベース - 八木熊

仮設でも常設でも利便性あり、分解、組立が容易な標識柱です。柔軟な材質を使用しており、車に踏み潰されても車を傷つけません。高輝度反射シールで夜間もしっかり反射します。

用途
道路工事や、駐車場、道路などの標識柱に。
仕様
カスタム(上部にコーン用の保安灯などが設置できます)
寸法(mm)
900 / ポール径:Φ80
タイプ
常設型
ベース
角
反射シート
白色高輝度反射シート
内容量
1本
注意
※「Pコーン」は仮設材の標識柱を目的として設計しています。目的以外の使用や設置は避けてください。キャップ、ボール、ベースはそれぞれしっかりとはめこんでください。収縮差により各部材の組み立てが難しい場合があります。その際は、お湯などで温めていただくと部品が入りやすくなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6300095476 81889057818890576300095476オレンジ
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6300095477 81889197818891976300095477グリーン
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする