SecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん

SecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん - SecuSTATIONSecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん - SecuSTATIONSecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん - SecuSTATIONSecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん - SecuSTATIONSecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん - SecuSTATIONSecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん - SecuSTATIONSecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん - SecuSTATIONSecuSTATION マグネット台座 バチぴたさん - SecuSTATION

マグネットがつく場所ならどこにでも設置可能なマグネット台座

用途
防犯カメラだけではなく、1/4インチねじ対応の製品なら取付可能です
材質
ゴム・金属・ネオジム磁石
寸法(mm)
59×66×8.85
色
黒
耐荷重(kg)
【垂直】10【水平】1.5
内容量
1個
注意
※医療用電子機器への影響:心臓ペースメーカー等、電磁障害を受けやすい医療機器を装着している方は、本製品を絶対に近づけないでください。
※設置・指挟みの注意:磁力が非常に強いため、設置面に近づけると急激に吸着します。指や皮膚を挟まないよう十分ご注意ください。
※脱落防止策の推奨:高所や人通りのある場所に設置する場合は、万一の磁力低下や脱落に備え、必ず落下防止ワイヤー等を併用してください。
※設置面の確認:設置面のホコリや汚れを拭き取ってからご使用ください。凹凸がある場所や薄い鉄板では、本来の保持力を発揮できない場合があります。
※電子機器の故障防止:精密機器や磁気記録媒体には絶対に近づけないでください。スマートフォン、PC、時計、磁気カード(キャッシュカード等)に近づけると、データ破壊や故障の原因となります。
※高温環境を避ける:ネオジム磁石は高温(約80℃以上)で磁力が低下する性質があります。真夏の車内や高温になる場所での長時間放置は避けてください。
※屋外使用に関する注意:長期間同じ場所に固定すると、設置環境(高温・多湿等)により設置面への色移りやラバーの貼り付きが発生する場合があります。ラバー被覆により防錆効果は高まっていますが、ネジ部などの金属露出パーツの腐食にはご注意ください。
※お子様の手の届かない場所へ:小さなお子様が誤飲すると命に関わる重大な事故につながる恐れがあります。保管場所には十分ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81889285SC-A001
¥2,360
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする