曜日別特売

油圧ホース 19.5MPa KA02 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ

油圧ホース 19.5MPa  KA02  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 19.5MPa  KA02  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 19.5MPa  KA02  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 19.5MPa  KA02  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
19.5
最小曲げ半径(mm)
12
ホース内径(Φmm)
3.2
寸法Y(mm)
14
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:ポリウレタン
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
78
補強層
ホース:1P
ホース外径(Φmm)
7.9
質量(g/m)
ホース:50
ねじサイズ
R1/8
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:ナイロン12
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全64種類を絞り込む
長さ(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81893345KA02 x 450L R=R450
¥2,528
¥2,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893361KA02 x 210L R=R210
¥2,355
¥2,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893720KA02 x 1300L R=R1300
¥3,142
¥3,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893729KA02 x 1900L R=R1900
¥3,575
¥3,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893835KA02 x 800L R=R800
¥2,781
¥3,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893851KA02 x 3500L R=R3500
¥4,732
¥5,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893948KA02 x 6000L R=R6000
¥6,541
¥7,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894097KA02 x 9000L R=R9000
¥8,712
¥9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894237KA02 x 15000L R=R15000
¥13,050
¥14,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894526KA02 x 900L R=R900
¥2,853
¥3,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894569KA02 x 360L R=R360
¥2,463
¥2,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894691KA02 x 2400L R=R2400
¥3,938
¥4,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894797KA02 x 1200L R=R1200
¥3,070
¥3,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894858KA02 x 850L R=R850
¥2,816
¥3,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894980KA02 x 700L R=R700
¥2,707
¥2,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894998KA02 x 260L R=R260
¥2,389
¥2,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895321KA02 x 380L R=R380
¥2,475
¥2,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895357KA02 x 2500L R=R2500
¥4,009
¥4,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895400KA02 x 2700L R=R2700
¥4,155
¥4,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895418KA02 x 270L R=R270
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895461KA02 x 390L R=R390
¥2,484
¥2,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895576KA02 x 1400L R=R1400
¥3,214
¥3,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895935KA02 x 5000L R=R5000
¥5,817
¥6,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896066KA02 x 320L R=R320
¥2,432
¥2,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896170KA02 x 2300L R=R2300
¥3,866
¥4,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896285KA02 x 370L R=R370
¥2,470
¥2,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896748KA02 x 8000L R=R8000
¥7,988
¥8,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896791KA02 x 290L R=R290
¥2,412
¥2,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896931KA02 x 300L R=R300
¥2,420
¥2,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897010KA02 x 2600L R=R2600
¥4,082
¥4,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897211KA02 x 400L R=R400
¥2,491
¥2,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897317KA02 x 350L R=R350
¥2,455
¥2,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897466KA02 x 230L R=R230
¥2,367
¥2,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897561KA02 x 340L R=R340
¥2,448
¥2,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897667KA02 x 600L R=R600
¥2,637
¥2,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897746KA02 x 330L R=R330
¥2,441
¥2,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898017KA02 x 280L R=R280
¥2,405
¥2,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898550KA02 x 1100L R=R1100
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898726KA02 x 7000L R=R7000
¥7,264
¥7,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898839KA02 x 1600L R=R1600
¥3,359
¥3,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899085KA02 x 2000L R=R2000
¥3,648
¥4,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899268KA02 x 2900L R=R2900
¥4,299
¥4,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899496KA02 x 200L R=R200
¥2,346
¥2,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899636KA02 x 1000L R=R1000
¥2,924
¥3,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899661KA02 x 1500L R=R1500
¥3,287
¥3,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899749KA02 x 2800L R=R2800
¥4,228
¥4,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899785KA02 x 950L R=R950
¥2,889
¥3,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899916KA02 x 1700L R=R1700
¥3,431
¥3,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900047KA02 x 650L R=R650
¥2,673
¥2,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900291KA02 x 2200L R=R2200
¥3,792
¥4,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする