曜日別特売

油圧ホース 14.5MPa KA04 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ

油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
14.5
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:ポリウレタン
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
58
補強層
ホース:1P
ホース外径(Φmm)
11.7
質量(g/m)
ホース:90
ねじサイズ
R1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:ナイロン12
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全64種類を絞り込む
長さ(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81893641KA04 x 1500L R=R1500
¥3,837
¥4,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893869KA04 x 550L R=R550
¥2,800
¥3,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894036KA04 x 350L R=R350
¥2,582
¥2,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894185KA04 x 340L R=R340
¥2,573
¥2,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894587KA04 x 2900L R=R2900
¥5,363
¥5,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894666KA04 x 290L R=R290
¥2,517
¥2,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894718KA04 x 230L R=R230
¥2,453
¥2,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894928KA04 x 320L R=R320
¥2,550
¥2,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895025KA04 x 200L R=R200
¥2,420
¥2,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895190KA04 x 270L R=R270
¥2,496
¥2,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895366KA04 x 700L R=R700
¥2,964
¥3,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895725KA04 x 4000L R=R4000
¥6,562
¥7,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895750KA04 x 1800L R=R1800
¥4,164
¥4,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895777KA04 x 2800L R=R2800
¥5,255
¥5,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895829KA04 x 280L R=R280
¥2,507
¥2,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896136KA04 x 330L R=R330
¥2,562
¥2,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896346KA04 x 450L R=R450
¥2,692
¥2,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896380KA04 x 2600L R=R2600
¥5,037
¥5,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896757KA04 x 1700L R=R1700
¥4,055
¥4,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896800KA04 x 2000L R=R2000
¥4,381
¥4,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897177KA04 x 1400L R=R1400
¥3,728
¥4,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897351KA04 x 210L R=R210
¥2,431
¥2,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897430KA04 x 400L R=R400
¥2,638
¥2,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897527KA04 x 1600L R=R1600
¥3,946
¥4,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897640KA04 x 900L R=R900
¥3,182
¥3,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897728KA04 x 750L R=R750
¥3,020
¥3,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898130KA04 x 2700L R=R2700
¥5,145
¥5,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898139KA04 x 390L R=R390
¥2,628
¥2,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898166KA04 x 2100L R=R2100
¥4,491
¥4,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898218KA04 x 8000L R=R8000
¥10,921
¥12,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898401KA04 x 1200L R=R1200
¥3,509
¥3,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898428KA04 x 260L R=R260
¥2,487
¥2,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898997KA04 x 3000L R=R3000
¥5,471
¥6,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899015KA04 x 1900L R=R1900
¥4,273
¥4,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899031KA04 x 3500L R=R3500
¥6,016
¥6,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899058KA04 x 6000L R=R6000
¥8,741
¥9,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899155KA04 x 300L R=R300
¥2,530
¥2,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899286KA04 x 220L R=R220
¥2,441
¥2,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899390KA04 x 5000L R=R5000
¥7,650
¥8,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899451KA04 x 20000L R=R20000
¥24,000
¥26,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899566KA04 x 10000L R=R10000
¥13,100
¥14,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899627KA04 x 1100L R=R1100
¥3,400
¥3,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900020KA04 x 2300L R=R2300
¥4,709
¥5,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900449KA04 x 2200L R=R2200
¥4,599
¥5,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900607KA04 x 500L R=R500
¥2,746
¥3,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900869KA04 x 1300L R=R1300
¥3,620
¥3,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901307KA04 x 15000L R=R15000
¥18,550
¥20,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901779KA04 x 9000L R=R9000
¥12,012
¥13,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901806KA04 x 850L R=R850
¥3,128
¥3,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
81902120KA04 x 650L R=R650
¥2,912
¥3,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする