曜日別特売

油圧ホース 14.5MPa KA04 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ

油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 14.5MPa  KA04  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途
油圧、高圧配管用
六角対辺(mm)
X(HEX):19
最高使用圧力(MPa)
14.5
最小曲げ半径(mm)
45
寸法X(mm)
19
PT
T1:R1/4
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
めねじサイズ
G1/4
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:ポリウレタン
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
58
補強層
ホース:1P
ホース外径(Φmm)
11.7
質量(g/m)
ホース:90
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
PF
T2:G1/4
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:ナイロン12
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全64種類を絞り込む
長さ(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81893415KA04 x 300L F+8001=F+8001300
¥3,063
¥3,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893571KA04 x 9000L F+8001=F+80019000
¥12,545
¥13,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893781KA04 x 1500L F+8001=F+80011500
¥4,370
¥4,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893826KA04 x 260L F+8001=F+8001260
¥3,020
¥3,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894386KA04 x 360L F+8001=F+8001360
¥3,128
¥3,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894736KA04 x 290L F+8001=F+8001290
¥3,050
¥3,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894901KA04 x 600L F+8001=F+8001600
¥3,389
¥3,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894946KA04 x 3500L F+8001=F+80013500
¥6,549
¥7,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895059KA04 x 2200L F+8001=F+80012200
¥5,132
¥5,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895506KA04 x 390L F+8001=F+8001390
¥3,162
¥3,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895917KA04 x 5000L F+8001=F+80015000
¥8,184
¥9,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896127KA04 x 220L F+8001=F+8001220
¥2,974
¥3,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896258KA04 x 1700L F+8001=F+80011700
¥4,588
¥5,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896267KA04 x 4000L F+8001=F+80014000
¥7,095
¥7,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896495KA04 x 230L F+8001=F+8001230
¥2,987
¥3,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896556KA04 x 3000L F+8001=F+80013000
¥6,005
¥6,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896721KA04 x 210L F+8001=F+8001210
¥2,964
¥3,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896818KA04 x 250L F+8001=F+8001250
¥3,007
¥3,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896906KA04 x 15000L F+8001=F+800115000
¥19,084
¥20,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897080KA04 x 340L F+8001=F+8001340
¥3,106
¥3,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897938KA04 x 450L F+8001=F+8001450
¥3,225
¥3,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898069KA04 x 550L F+8001=F+8001550
¥3,334
¥3,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898480KA04 x 400L F+8001=F+8001400
¥3,171
¥3,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898541KA04 x 7000L F+8001=F+80017000
¥10,364
¥11,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898595KA04 x 2600L F+8001=F+80012600
¥5,570
¥6,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899006KA04 x 2800L F+8001=F+80012800
¥5,788
¥6,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899250KA04 x 20000L F+8001=F+800120000
¥24,534
¥26,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899259KA04 x 330L F+8001=F+8001330
¥3,095
¥3,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899347KA04 x 310L F+8001=F+8001310
¥3,073
¥3,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899469KA04 x 1800L F+8001=F+80011800
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900239KA04 x 350L F+8001=F+8001350
¥3,116
¥3,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900300KA04 x 1900L F+8001=F+80011900
¥4,806
¥5,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900370KA04 x 2900L F+8001=F+80012900
¥5,896
¥6,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900397KA04 x 2700L F+8001=F+80012700
¥5,678
¥6,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900519KA04 x 2300L F+8001=F+80012300
¥5,242
¥5,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900537KA04 x 750L F+8001=F+8001750
¥3,553
¥3,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900650KA04 x 1000L F+8001=F+80011000
¥3,824
¥4,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900720KA04 x 2100L F+8001=F+80012100
¥5,024
¥5,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900799KA04 x 10000L F+8001=F+800110000
¥13,634
¥14,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900817KA04 x 800L F+8001=F+8001800
¥3,607
¥3,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900878KA04 x 280L F+8001=F+8001280
¥3,041
¥3,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900957KA04 x 2000L F+8001=F+80012000
¥4,914
¥5,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901027KA04 x 270L F+8001=F+8001270
¥3,030
¥3,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901097KA04 x 240L F+8001=F+8001240
¥2,996
¥3,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901131KA04 x 6000L F+8001=F+80016000
¥9,274
¥10,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901316KA04 x 8000L F+8001=F+80018000
¥11,455
¥12,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901325KA04 x 200L F+8001=F+8001200
¥2,953
¥3,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901666KA04 x 1300L F+8001=F+80011300
¥4,153
¥4,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901867KA04 x 650L F+8001=F+8001650
¥3,445
¥3,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901955KA04 x 1200L F+8001=F+80011200
¥4,042
¥4,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする