曜日別特売
NB-GMCON-WALL コントローラー収納スタンド ウォール式 長尾製作所 81892085

NB-GMCON-WALL コントローラー収納スタンド ウォール式 長尾製作所 81892085
NB-GMCON-WALL コントローラー収納スタンド ウォール式 長尾製作所 81892085
NB-GMCON-WALL コントローラー収納スタンド ウォール式 長尾製作所 81892085
NB-GMCON-WALL コントローラー収納スタンド ウォール式 長尾製作所 81892085
NB-GMCON-WALL コントローラー収納スタンド ウォール式 長尾製作所 81892085
NB-GMCON-WALL コントローラー収納スタンド ウォール式 長尾製作所 81892085
NB-GMCON-WALL コントローラー収納スタンド ウォール式 長尾製作所 81892085

コントローラー収納スタンド ウォール式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81892085
品番
NB-GMCON-WALL
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ゲーミングコントローラーを2台収納する収納スタンドです。 ゲーミングコントローラーとヘッドホンを収納することも可能です。
コントローラーの定位置を決めることでデスク周りをスッキリ整頓します。 取付方法はタッピングネジまたは強力両面テープになります。
平面ならば設置ができるので壁や家具、デスク横など様々な場所に取付が可能です。
幅広い機種に対応し、コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しますのでより安定した設置が可能になります。
素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。

付属品
タッピングネジ2本/両面テープ4枚/滑り止めゴム2枚/説明書
寸法(mm)
45×87×110
質量(g)
200
耐荷重(kg)
2
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする