曜日別特売

メールボックス ダイヤルロック式 タテ ブラック

メールボックス ダイヤルロック式 タテ ブラック - 万方商事

ダイヤルロック式で簡単に施錠でき、セキュリティ対策も万全なメールボックスです。亜鉛メッキ処理を施し、耐腐食性に優れサビの発生を抑えます。薄型設計で壁面に設置しても圧迫感がなく、前面が大きく開くため郵便物の出し入れもスムーズに行えます。

用途
郵便受け用に。
質量(kg)
1.27
ブラック
サイズ(cm)
幅21.5×長さ8.5×高さ32
寸法(幅W×高さH)(cm)
投函口:幅19.5×高さ3.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81904089ny579-a-bk
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする