多機能はしご 5.7m
用途に応じて自由に形状を変えられる多機能はしご。ワンタッチロック式で簡単に固定でき、安全性にも配慮しています。横倒れ防止の滑り止めスタンド付きで安定感を確保。専用プレートにより足場や作業台としても使用可能です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、使わない時も場所を取りません。
- 用途
- 脚立用に。
- 質量(kg)
- 20.5
- 耐荷重(kg)
- 約150
- 長さ(cm)
- はしご時最長:約570
- 収納時寸法(cm)
- 縦150×奥行26.5×幅61.5
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
物流用品 の新着商品
カテゴリ






























