曜日別特売

多機能はしご 5.7m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81903870
品番
ny357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

用途に応じて自由に形状を変えられる多機能はしご。ワンタッチロック式で簡単に固定でき、安全性にも配慮しています。横倒れ防止の滑り止めスタンド付きで安定感を確保。専用プレートにより足場や作業台としても使用可能です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、使わない時も場所を取りません。

用途
脚立用に。
質量(kg)
20.5
耐荷重(kg)
約150
長さ(cm)
はしご時最長:約570
収納時寸法(cm)
縦150×奥行26.5×幅61.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする