曜日別特売

電動スリムラチェットレンチ

電動スリムラチェットレンチ - U-TOOLS (埼玉精機)電動スリムラチェットレンチ - U-TOOLS (埼玉精機)電動スリムラチェットレンチ - U-TOOLS (埼玉精機)

細やかな動きで狭い場所での作業が可能
小型軽量でコンパクトサイズ
自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着作業に最適
コードレスなので取り回しが良く、作業効率抜群
LEDライト機能搭載
グリップしやすい設計
ストラップ付き

全長(mm)
225
質量(g)
450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
320
外径(Φmm)
40
締付トルク(N・m)
電動/3、手動/30
充電時間(分)
約100
差込角(sq.)
3/8
バッテリー容量(mAh)
1800
充電端子
USB-C
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03163321UESR-8
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする