18V XR ブラシレス・ラチェットレンチ (本体のみ)
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載で、最大67N・mのトルクを実現します。握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用で、様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインです。アンビルは1/4”と3/8”で交換可能です。ヘッド全体がガラス繊維強化ナイロンでシールドされており、オイルや溶剤による破損を予防します。6.35mm六角軸ビットが取り付け可能なアタッチメント付属です。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載です。
- 付属品
- 1/4インチアンビルアタッチメント x 1、3/8インチアンビルアタッチメント x 1、六角軸ビットアタッチメント x 1
- 質量(kg)
- 1.1(充電池含まず)
- 定格電圧(V)
- DC18
- 最大締付トルク(N・m)
- 67
- 寸法(inch)
- 四角アンビル寸法:1/4、3/8(交換可能)
- 回転数(回/分)
- 0-450
- 内容量
- 1台
関連資料:カタログ(0.53MB) カタログ(0.53MB)
注意
※アンビルはDCF510と共用不可です。締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ

























