おしりのSiseii いい姿勢 サポート
タイヤ止め(くさび)原理で骨盤を正しい前傾位に固定するシーティングデバイスです。座るだけで意識せずに正しい姿勢をキープ。腰痛・肩こり・猫背の根本原因「骨盤後傾」を物理的にサポートします。柔道整復師25年の臨床知見に基づき開発。実用新案・意匠・商標登録取得済み。日本国内製造で安心です。
- 用途
- 正しい座り姿勢の保持、腰痛・肩こり・猫背の予防、姿勢教育に。
- 仕様
- 【知的財産登録】実用新案・意匠・商標登録済み
- 色
- コーラルピンク(半透明)
- 質量(g)
- 155
- 対応
- デスクワーク・在宅勤務・学習時
- サイズ(mm)
- 幅196×奥行90×高さ25
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
椅子オプションパーツ の新着商品
カテゴリ




















![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897336-260917-02.jpg)
![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897361-260917-02.jpg)




