タカシン家具工業
ディスプレイキャビネット 高さ150センチ
耐荷重(kg)
天板耐荷重:10
中天板耐荷重:20
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
質量(kg)
約21、梱包:22
寸法(cm)
幅59.8×奥行38.9×高さ149.7
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81922779
SH-34-049-WH
ホワイト木目
梱包:長さ84×幅39×厚み14.5(cm)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922840
SH-34-049-BR
ブラウン木目
梱包:長さ97×幅26.5×厚み20(cm)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。