曜日別特売
SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840

SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840
SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840
SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840
SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840
SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840
SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840
SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840
SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840
SH-34-049-BR ディスプレイキャビネット 高さ150センチ タカシン家具工業 81922840

ディスプレイキャビネット 高さ150センチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ブラウン木目
内容量1台注文コード81922840品番SH-34-049-BR
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
耐荷重(kg)
天板耐荷重:10
中天板耐荷重:20
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
色
ブラウン木目
寸法
梱包:長さ97×幅26.5×厚み20(cm)
質量(kg)
約21、梱包:22
寸法(cm)
幅59.8×奥行38.9×高さ149.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする