タカシン家具工業
2列2段多目的キャビネット
耐荷重(kg)
天板耐荷重:25
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
質量(kg)
約19、梱包:20
寸法(cm)
幅72.3×奥行40.5×高さ85.3
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81922027
SH-34-060-NA
ナチュラル木目
梱包:長さ158×幅31.5×厚み19(cm)
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922070
SH-34-060-WH
ホワイト木目
梱包:長さ67×幅46×厚み22.5(cm)
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922666
SH-34-060-BR
ブラウン木目
梱包:長さ80×幅48.5×厚み28(cm)
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。