曜日別特売
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070

SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070
SH-34-060-WH 2列2段多目的キャビネット タカシン家具工業 81922070

2列2段多目的キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ホワイト木目
内容量1台注文コード81922070品番SH-34-060-WH
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
耐荷重(kg)
天板耐荷重:25
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
色
ホワイト木目
寸法
梱包:長さ67×幅46×厚み22.5(cm)
質量(kg)
約19、梱包:20
寸法(cm)
幅72.3×奥行40.5×高さ85.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする