曜日別特売

壁面収納キャビネット 幅60センチ

壁面収納キャビネット 幅60センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅60センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅60センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅60センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅60センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅60センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅60センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅60センチ - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
移動棚板耐荷重:5
固定棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)
約33、梱包:34
寸法(cm)
幅60.0×奥行40.7×高さ180.7
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81922079SH-34-024-GJグレージュ木目梱包:長さ96×幅43×厚み17(cm)
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922368SH-34-024-WHホワイト木目梱包:長さ96×幅46×厚み23(cm) 29
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922395SH-34-024-DBRダークブラウン×ブラウン木目梱包:長さ87.5×幅40×厚み19(cm)
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする