曜日別特売
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079

SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079
SH-34-024-GJ 壁面収納キャビネット 幅60センチ タカシン家具工業 81922079

壁面収納キャビネット 幅60センチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色グレージュ木目
内容量1台注文コード81922079品番SH-34-024-GJ
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
耐荷重(kg)
移動棚板耐荷重:5
固定棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
色
グレージュ木目
寸法
梱包:長さ96×幅43×厚み17(cm)
質量(kg)
約33、梱包:34
寸法(cm)
幅60.0×奥行40.7×高さ180.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする