曜日別特売

壁面収納キャビネット 幅45センチ

壁面収納キャビネット 幅45センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅45センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅45センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅45センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅45センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅45センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅45センチ - タカシン家具工業壁面収納キャビネット 幅45センチ - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
移動棚板耐荷重:5
固定棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)
約28、梱包:28
寸法(cm)
幅44.8×奥行40.7×高さ180.7
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81922185SH-34-023-GJグレージュ木目梱包:長さ80.7×幅37.5×厚み14.2(cm)
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922761SH-34-023-DBRダークブラウン×ブラウン木目梱包:2-1:長さ121×幅55×厚み14(cm)
2-2:長さ80×幅55×厚み17(cm)
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81922849SH-34-023-WHホワイト木目梱包:長さ126×幅31.5×厚み19.5(cm)
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする