タカシン家具工業
壁面収納キャビネット 幅45センチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレージュ木目
グレージュ木目
ダークブラウン×ブラウン木目
ホワイト木目
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922185
品番
SH-34-023-GJ
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
移動棚板耐荷重:5
固定棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
色
グレージュ木目
寸法
梱包:長さ80.7×幅37.5×厚み14.2(cm)
質量(kg)
約28、梱包:28
寸法(cm)
幅44.8×奥行40.7×高さ180.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません