曜日別特売

キャビネット75センチ幅

キャビネット75センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット75センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット75センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット75センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット75センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット75センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット75センチ幅 - タカシン家具工業キャビネット75センチ幅 - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:20
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
質量(kg)
約20.5、梱包:21.5
寸法(cm)
幅75×奥行38×高さ90
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-008-NA 8192199181921991SH-34-008-NAナチュラル木目梱包:長さ95.5×幅30.5×厚み14.0(cm)
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-008-GJ 8192214081922140SH-34-008-GJグレージュ木目梱包:長さ109.5×幅31×厚み16.5(cm)
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-008-LBR 8192249081922490SH-34-008-LBRライトブラウン木目梱包:長さ79.5×幅55×厚み12(cm)
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする