曜日別特売
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140

SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140
SH-34-008-GJ キャビネット75センチ幅 タカシン家具工業 81922140

キャビネット75センチ幅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色グレージュ木目
内容量1台注文コード81922140品番SH-34-008-GJ
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
耐荷重(kg)
天板耐荷重:20
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
色
グレージュ木目
寸法
梱包:長さ109.5×幅31×厚み16.5(cm)
質量(kg)
約20.5、梱包:21.5
寸法(cm)
幅75×奥行38×高さ90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする