曜日別特売

ごみ箱上収納ラック

ごみ箱上収納ラック - タカシン家具工業ごみ箱上収納ラック - タカシン家具工業ごみ箱上収納ラック - タカシン家具工業ごみ箱上収納ラック - タカシン家具工業ごみ箱上収納ラック - タカシン家具工業ごみ箱上収納ラック - タカシン家具工業ごみ箱上収納ラック - タカシン家具工業ごみ箱上収納ラック - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
上天板耐荷重:10
下天板耐荷重:30
移動棚板耐荷重:10
オープン部棚板耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-001-GJ 8192190581921905SH-34-001-GJ約29、梱包:30グレージュ木目×ホワイト梱包:長さ82×幅36.5×厚み18.5(cm)幅82.5×奥行46×高さ176.5
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-004-GJ 8192216781922167SH-34-004-GJ約22.5、梱包:23.5グレージュ木目×ホワイト梱包:長さ110×幅37×厚み23(cm)幅60.5×奥行47×高さ176.5
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-001-BK 8192231681922316SH-34-001-BK約29、梱包:30黒木目×ブラック梱包:長さ83×幅26.5×厚み39.5(cm)幅82.5×奥行46×高さ176.5
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-004-BK 8192267581922675SH-34-004-BK約22.5、梱包:23.5黒木目×ブラック梱包:長さ95.5×幅30.5×厚み14.0(cm)幅60.5×奥行47×高さ176.5
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする