タカシン家具工業
ごみ箱上収納ラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレージュ木目×ホワイト
グレージュ木目×ホワイト
黒木目×ブラック
質量(kg)
約22.5、梱包:23.5
約22.5、梱包:23.5
約29、梱包:30
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922167
品番
SH-34-004-GJ
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
上天板耐荷重:10
下天板耐荷重:30
移動棚板耐荷重:10
オープン部棚板耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
質量(kg)
約22.5、梱包:23.5
色
グレージュ木目×ホワイト
寸法
梱包:長さ110×幅37×厚み23(cm)
寸法(cm)
幅60.5×奥行47×高さ176.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません