曜日別特売

スライド棚付き 高さ170センチ

スライド棚付き 高さ170センチ - タカシン家具工業スライド棚付き 高さ170センチ - タカシン家具工業スライド棚付き 高さ170センチ - タカシン家具工業スライド棚付き 高さ170センチ - タカシン家具工業スライド棚付き 高さ170センチ - タカシン家具工業スライド棚付き 高さ170センチ - タカシン家具工業スライド棚付き 高さ170センチ - タカシン家具工業スライド棚付き 高さ170センチ - タカシン家具工業
耐荷重(kg)
天板耐荷重:10
棚板耐荷重:25
スライド棚耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
質量(kg)
約22、梱包:23
寸法(cm)
幅60.6×奥行46.4(引手含む)×高さ172.5
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-054-WH 8192246581922465SH-34-054-WHホワイト木目梱包:長さ96×幅61×厚み23(cm)
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-054-BR 8192262181922621SH-34-054-BRブラウン木目梱包:長さ114×幅40×厚み15.5(cm)
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする