タカシン家具工業
スライド棚付き 高さ170センチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン木目
ブラウン木目
ホワイト木目
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922621
品番
SH-34-054-BR
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
天板耐荷重:10
棚板耐荷重:25
スライド棚耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
色
ブラウン木目
寸法
梱包:長さ114×幅40×厚み15.5(cm)
質量(kg)
約22、梱包:23
寸法(cm)
幅60.6×奥行46.4(引手含む)×高さ172.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません