曜日別特売

スライド棚付きキッチンカウンター

スライド棚付きキッチンカウンター - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンカウンター - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンカウンター - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンカウンター - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンカウンター - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンカウンター - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンカウンター - タカシン家具工業スライド棚付きキッチンカウンター - タカシン家具工業
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法
耐荷重(kg)
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-003-GJ 8192241181922411SH-34-003-GJ約32.5、梱包:33.5グレージュ木目×ホワイト梱包:長さ100.0×幅31.0×厚み23.0(cm)天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
移動棚板耐荷重:5
スライド棚耐荷重:10
引き出し耐荷重:3
幅89×奥行47×高さ88.5
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-039-WH 8192256981922569SH-34-039-WH約35.5、梱包:36.5ホワイト木目梱包:長さ109.5×幅31×厚み16.5(cm)天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
スライド棚耐荷重:10
移動棚耐荷重:5
引出耐荷重:5
幅100.5×奥行48.5×高さ92.5
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-003-BK 8192264881922648SH-34-003-BK約32.5、梱包:33.5黒木目×ブラック梱包:長さ158×幅31.5×厚み19(cm)天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
移動棚板耐荷重:5
スライド棚耐荷重:10
引き出し耐荷重:3
幅89×奥行47×高さ88.5
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする