曜日別特売
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411

SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411
SH-34-003-GJ スライド棚付きキッチンカウンター タカシン家具工業 81922411

スライド棚付きキッチンカウンター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色グレージュ木目×ホワイト
内容量1台注文コード81922411品番SH-34-003-GJ
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
耐荷重(kg)
天板耐荷重:30
固定棚板耐荷重:10
移動棚板耐荷重:5
スライド棚耐荷重:10
引き出し耐荷重:3
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
質量(kg)
約32.5、梱包:33.5
色
グレージュ木目×ホワイト
寸法
梱包:長さ100.0×幅31.0×厚み23.0(cm)
寸法(cm)
幅89×奥行47×高さ88.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする