曜日別特売

壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製

壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 - be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 - be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 - be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 - be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 - be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 - be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 - be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 - be worth style(ビーワーススタイル)

【コロ脚】
コロが付いた交換用パーツ
前後への一方向のみの移動です。360度回転はしません。
本体を移動する際は、上から2段目の引き出しを開けた状態で、両手を添えて水平に移動してください。
◇コロ脚装着時のチェスト下隙間:約3.4cm
◇ストッパーなし
◇コロ脚装着時の全体耐荷重
ワイド:21kg、スリム:14kg
【固定脚】
従来の固定用脚交換用パーツ
◇固定脚装着時のチェスト下隙間:約3.4cm
◇固定脚装着時の全体耐荷重
ワイド:21kg、スリム:14kg

用途
壁付きチェスト専用、交換脚として。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1個あたり:4.8×5×5.5
注意
※パーツのみでチェスト本体は別売りです。
※脚を取り換える際は、本体が割れないようにご注意ください。
※ホコリの入りにくい 壁付きチェスト専用
全16種類を絞り込む
色
タイプ
内容量
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YKC-KA AGG×2 8192144981921449YKC-KA AGG×21セット(8個組)グレージュコロ脚
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-KA AWH 8192145881921458YKC-KA AWH1セット(4個組)ホワイトコロ脚
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-KA AWH×2 8192148581921485YKC-KA AWH×21セット(8個組)ホワイトコロ脚
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-KA ALGY 8192150181921501YKC-KA ALGY1セット(4個組)ライトグレーコロ脚
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-A AWH×2 8192151081921510YKC-A AWH×21セット(8個組)ホワイト固定脚
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-A ABK 8192151981921519YKC-A ABK1セット(4個組)ブラック固定脚
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-KA ALGY×2 8192152881921528YKC-KA ALGY×21セット(8個組)ライトグレーコロ脚
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-A AGG 8192154681921546YKC-A AGG1セット(4個組)グレージュ固定脚
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-A ALGY 8192155581921555YKC-A ALGY1セット(4個組)ライトグレー固定脚
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-A ABK×2 8192157181921571YKC-A ABK×21セット(8個組)ブラック固定脚
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-KA ABK×2 8192158081921580YKC-KA ABK×21セット(8個組)ブラックコロ脚
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-KA ABK 8192158981921589YKC-KA ABK1セット(4個組)ブラックコロ脚
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-A AWH 8192159881921598YKC-A AWH1セット(4個組)ホワイト固定脚
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-KA AGG 8192160781921607YKC-KA AGG1セット(4個組)グレージュコロ脚
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-A AGG×2 8192161681921616YKC-A AGG×21セット(8個組)グレージュ固定脚
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
YKC-A ALGY×2 8192165081921650YKC-A ALGY×21セット(8個組)ライトグレー固定脚
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする