曜日別特売
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449

YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449
YKC-KA AGG×2 壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製 be worth style(ビーワーススタイル) 81921449

壁付きチェスト専用 交換脚【部品のみ ※本体別売り】日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(8個組)
色グレージュ
タイプコロ脚
内容量1セット(8個組)注文コード81921449品番YKC-KA AGG×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

【コロ脚】
コロが付いた交換用パーツ
前後への一方向のみの移動です。360度回転はしません。
本体を移動する際は、上から2段目の引き出しを開けた状態で、両手を添えて水平に移動してください。
◇コロ脚装着時のチェスト下隙間:約3.4cm
◇ストッパーなし
◇コロ脚装着時の全体耐荷重
ワイド:21kg、スリム:14kg
【固定脚】
従来の固定用脚交換用パーツ
◇固定脚装着時のチェスト下隙間:約3.4cm
◇固定脚装着時の全体耐荷重
ワイド:21kg、スリム:14kg

用途
壁付きチェスト専用、交換脚として。
色
グレージュ
タイプ
コロ脚
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1個あたり:4.8×5×5.5
注意
※パーツのみでチェスト本体は別売りです。
※脚を取り換える際は、本体が割れないようにご注意ください。
※ホコリの入りにくい 壁付きチェスト専用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする