屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納 屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納
物の出し入れがしやすい屋外用収納庫
お手入れ簡単な樹脂素材なので汚れてもサッと拭くだけで清潔感をキープ
上蓋には簡易ロック付き
南京錠の取り付け穴が付いているため、宅配ボックスとして不在時の荷物受け取りにも最適
宅配ボックスシール付き
ゴミ袋の仮置きはもちろん、かさばる園芸用品や洗車グッズもまとめてスッキリ
ベランダやお庭での保管に便利な樹脂製ストッカー
- 用途
- ベランダやお庭での保管に便利な樹脂製ストッカー
- 材質
- PP(ポリプロピレン)
- 組立時間
- 約20-30分
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※南京錠は付属しておりません※本製品は天板に座って使用いただくことはできません
※2人以上で組み立ててください
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ


































