XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907

XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907
XGB-60G(GY) 屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納  屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納 YAMAZEN(山善) 81927907

屋外用マルチストッカー 物置 収納庫 屋外収納 屋外ゴミ箱 ダストストッカー ガーデン収納

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×37.5×48
内容量1台注文コード81927907品番XGB-60G(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

物の出し入れがしやすい屋外用収納庫
お手入れ簡単な樹脂素材なので汚れてもサッと拭くだけで清潔感をキープ
上蓋には簡易ロック付き
南京錠の取り付け穴が付いているため、宅配ボックスとして不在時の荷物受け取りにも最適
宅配ボックスシール付き
ゴミ袋の仮置きはもちろん、かさばる園芸用品や洗車グッズもまとめてスッキリ
ベランダやお庭での保管に便利な樹脂製ストッカー

用途
ベランダやお庭での保管に便利な樹脂製ストッカー
質量(kg)
9
容量(L)
180
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
107×44×55
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
103×37.5×48
材質
PP(ポリプロピレン)
組立時間
約20-30分
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※南京錠は付属しておりません
※本製品は天板に座って使用いただくことはできません
※2人以上で組み立ててください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする